曜日別特売
a36600 両手が使える手ぶら傘2本組 ファミリー・ライフ 79849345

 

a36600 両手が使える手ぶら傘2本組 ファミリー・ライフ 79849345
a36600 両手が使える手ぶら傘2本組 ファミリー・ライフ 79849345
a36600 両手が使える手ぶら傘2本組 ファミリー・ライフ 79849345
a36600 両手が使える手ぶら傘2本組 ファミリー・ライフ 79849345
a36600 両手が使える手ぶら傘2本組 ファミリー・ライフ 79849345
a36600 両手が使える手ぶら傘2本組 ファミリー・ライフ 79849345
a36600 両手が使える手ぶら傘2本組 ファミリー・ライフ 79849345

両手が使える手ぶら傘2本組

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード79849345品番a36600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

両手が使えて作業がはかどる!帽子型のかぶる傘
あご紐と内側のベルトでフィット感抜群。帽子のように被れて傘を持つ必要がないので作業に最適
二重構造で通気性がありムレにくい。
軽量約120g
UVカット率97%
(一財)カケンテストセンター調べ
園芸に・散歩に・除雪作業に

仕様晴雨兼用、収納カバー付き、サイズ調節ベルト付き材質ポリエステル、スチール、ポリプロピレンシルバー質量(g)120(1本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:70×70×20 / 収納時:6.5×6.5×42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする