曜日別特売

両手が使える手ぶら傘2本組

両手が使える手ぶら傘2本組 - ファミリー・ライフ両手が使える手ぶら傘2本組 - ファミリー・ライフ両手が使える手ぶら傘2本組 - ファミリー・ライフ両手が使える手ぶら傘2本組 - ファミリー・ライフ両手が使える手ぶら傘2本組 - ファミリー・ライフ両手が使える手ぶら傘2本組 - ファミリー・ライフ両手が使える手ぶら傘2本組 - ファミリー・ライフ

両手が使えて作業がはかどる!帽子型のかぶる傘
あご紐と内側のベルトでフィット感抜群。帽子のように被れて傘を持つ必要がないので作業に最適
二重構造で通気性がありムレにくい。
軽量約120g
UVカット率97%
(一財)カケンテストセンター調べ
園芸に・散歩に・除雪作業に

仕様晴雨兼用、収納カバー付き、サイズ調節ベルト付き材質ポリエステル、スチール、ポリプロピレンシルバー質量(g)120(1本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:70×70×20 / 収納時:6.5×6.5×42内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79849345a36600
オープン
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする