激吸収キッチンタオル4ロール100カット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード79852485 品番33503
参考基準価格(税別)¥756 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

フレッシュパルプ100%、厚手で素早く吸収、濡れても丈夫なキッチンタオルです。
たっぷり使える大容量タイプです。
FSC[[R上]]認証紙を採用しています。

トラスコ品番457-9724 材質パルプ100% タイプロール シートサイズ(mm)210×200 入数パック:100カット×4ロール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79852485
2025-12-29
用途:
自宅のキッチンで使用
製造業

吸収力が高く、1枚でもたくさんのお皿が拭けます。もう少し安くなると嬉しいです。

2025-11-20
用途:
倉庫作業時
卸売・小売業

急遽はじめて注文しました。吸収がすごくてびっくりしました。大変良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする