ミヅシマ工業
玄関マット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
グリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79853545
品番
4150110
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
3種類のパイルが優れた防塵、吸水効果を発揮する布マットです。
点字誘導表示用のリードマーク、JISリードマークを取り付け可能です。
トラスコ品番
709-5710
材質
パイル:BCFナイロン8MM、パイル:ユニフレッシャー、パイル:ナイロンフィラメント
厚さ(mm)
10
色
グレー
短辺(mm)
600
長辺(mm)
900
防炎性能試験番号
EO010306
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません