曜日別特売

玄関マット

玄関マット - ミヅシマ工業玄関マット - ミヅシマ工業

3種類のパイルが優れた防塵、吸水効果を発揮する布マットです。
点字誘導表示用のリードマーク、JISリードマークを取り付け可能です。

材質
パイル:BCFナイロン8MM、パイル:ユニフレッシャー、パイル:ナイロンフィラメント
厚さ(mm)
10
短辺(mm)
600
長辺(mm)
900
防炎性能試験番号
EO010306
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798535454150110709-5710グレー
10,300
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
798553114150100709-5719グリーン
10,300
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする