ミヅシマ工業
玄関マット ニューエルバーマット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
レッド
ブルー
ブラウン
グリーン
トラスコ品番
708-3032
708-3032
708-3034
708-3027
708-3024
708-3023
708-3031
708-3029
708-3030
708-3026
708-3028
708-3037
708-3038
708-3036
708-3035
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79853719
品番
4021370
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
シャープな葉先でゴミを取り除く事が可能です。
水はけがよいスノコ形状で優れたメンテナンス性をもったマットです。
トラスコ品番
708-3032
色
グレー
短辺(mm)
900
長辺(mm)
1800
仕様
泥抜き穴:有り
材質
エチレン酢酸ビニール
厚さ(mm)
20
タイプ
芝タイプ
防炎性能試験番号
EO850210
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません