玄関マット ニューエルバーマット

玄関マット ニューエルバーマット - ミヅシマ工業玄関マット ニューエルバーマット - ミヅシマ工業玄関マット ニューエルバーマット - ミヅシマ工業玄関マット ニューエルバーマット - ミヅシマ工業玄関マット ニューエルバーマット - ミヅシマ工業玄関マット ニューエルバーマット - ミヅシマ工業玄関マット ニューエルバーマット - ミヅシマ工業玄関マット ニューエルバーマット - ミヅシマ工業

シャープな葉先でゴミを取り除く事が可能です。
水はけがよいスノコ形状で優れたメンテナンス性をもったマットです。

仕様
泥抜き穴:有り
材質
エチレン酢酸ビニール
厚さ(mm)
20
タイプ
芝タイプ
防炎性能試験番号
EO850210
内容量
1枚
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全14種類を絞り込む
色
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4021370 79853719798537194021370708-3032グレー9001800
¥35,600
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4021330 79854611798546114021330708-3034レッド9001500
¥29,700
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4021230 79854830798548304021230708-3027レッド600900
¥12,800
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4021350 79855521798555214021350708-3024ブルー9001800
¥35,600
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4021280 79856020798560204021280708-3023レッド9001200
¥24,000
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4021340 79856257798562574021340708-3031ブラウン9001500
¥29,700
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4021390 79856300798563004021390708-3029ブラウン9001800
¥35,600
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4021380 79857158798571584021380708-3030レッド9001800
¥35,600
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4021260 79857761798577614021260708-3026グリーン9001200
¥24,000
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4021240 79857876798578764021240708-3028ブラウン600900
¥12,800
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4021220 79857885798578854021220708-3037グレー600900
¥12,800
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4021210 79857937798579374021210708-3038グリーン600900
¥12,800
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4021290 79858269798582694021290708-3036ブラウン9001200
¥24,000
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4021320 79858741798587414021320708-3035グレー9001500
¥29,700
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする