曜日別特売
4200231 ジョイントマット ミヅシマ工業 79854331

ジョイントマット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量1個
トラスコ品番709-5709
内容量1個注文コード79854331品番4200231
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

細かいチェック模様が汚れをしっかり取り除くジョイントマットです。

仕様
泥抜き穴:有り
トラスコ品番
709-5709
厚さ(mm)
15
グレー
短辺(mm)
65
長辺(mm)
150
防炎性能試験番号
E2190099
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする