曜日別特売

ジョイントマット

ジョイントマット - ミヅシマ工業ジョイントマット - ミヅシマ工業ジョイントマット - ミヅシマ工業ジョイントマット - ミヅシマ工業

細かいチェック模様が汚れをしっかり取り除くジョイントマットです。

仕様
泥抜き穴:有り
厚さ(mm)
15
グレー
防炎性能試験番号
E2190099
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7985433142002311個709-570965150
160
139
153(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7985505842002611個709-57156565
140
129
142(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7985706142002411個709-719665150
160
139
153(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7985773642001111枚709-7195150150
260
229
252(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする