ミヅシマ工業
ジョイントマット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
1枚
トラスコ品番
709-5715
709-5709
709-5715
709-7196
709-7195
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79855058
品番
4200261
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
細かいチェック模様が汚れをしっかり取り除くジョイントマットです。
仕様
泥抜き穴:有り
トラスコ品番
709-5715
厚さ(mm)
15
色
グレー
短辺(mm)
65
長辺(mm)
65
防炎性能試験番号
E2190099
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません