曜日別特売
4150100 玄関マット ミヅシマ工業 79855311

玄関マット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し6日以内出荷とは
グリーン
内容量1枚注文コード79855311品番4150100
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

3種類のパイルが優れた防塵、吸水効果を発揮する布マットです。
点字誘導表示用のリードマーク、JISリードマークを取り付け可能です。

トラスコ品番
709-5719
材質
パイル:BCFナイロン8MM、パイル:ユニフレッシャー、パイル:ナイロンフィラメント
厚さ(mm)
10
グリーン
短辺(mm)
600
長辺(mm)
900
防炎性能試験番号
EO010306
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする