曜日別特売
4200111 ジョイントマット ミヅシマ工業 79857736

ジョイントマット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量1枚
トラスコ品番709-7195
内容量1枚注文コード79857736品番4200111
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

細かいチェック模様が汚れをしっかり取り除くジョイントマットです。

仕様
泥抜き穴:有り
トラスコ品番
709-7195
厚さ(mm)
15
グレー
短辺(mm)
150
長辺(mm)
150
防炎性能試験番号
E2190099
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする