アストロプロダクツ
アストロプロダクツの タイヤゲージ・空気入れ
アストロプロダクツの タイヤゲージ(増圧可)
タイヤゲージメタルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79861314
品番
2001000007288
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,216
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
目盛は10kPaからと細かく、400kPaまで測定できるのでバイクのタイヤに使用できます。
用途
タイヤの空気圧測定
付属品
専用ケース×1
適合
バルブ:米式
トラスコ品番
254-1136
形状
アングルチャック
全長(mm)
110
測定範囲(kPa)
0〜400
精度(%)
±3
最小目盛(kPa)
10
ゲージ径(Φmm)
53
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。