3406EA キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 79869031

 

3406EA キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 79869031
3406EA キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 79869031
3406EA キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 79869031
3406EA キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 79869031
3406EA キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 79869031
3406EA キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 79869031

キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー3406EA

(5件のレビュー)
内容量1箱(10冊)
とじ厚(mm)60
サイズA3ヨコ
内容量1箱(10冊)注文コード79869031品番3406EA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
幅(mm)
441
サイズ
A3ヨコ
高さ(mm)
314
背幅(mm)
76
とじ厚(mm)
60
付属品
カラーインデックス1組
材質
(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材
色
青
タイプ
ヨコ型
種類
チューブファイル両開き
エコマーク認定
認定
穴数
2穴
穴間隔(mm)
80
開閉
とじ具:両開き
収納枚数(枚)
600
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17112075

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00313285
2022-10-24
用途: 書類整理
建設業・工事業

【A5ファイルヨコ】の幅が種類しかない。
他のサイズはもう少し種類がある。
ほかのファイルと同じくらいの幅の選択肢を増やしてほしい。

対象商品 : 00313723
2018-04-05
用途: 新聞縮刷版のコピーを綴じるため
貴想工房 様(教育・研究機関)

この商品は、A4タテサイズで随分使わせてもらいましたが、やはり左右どちらからでも挿入できるのでとても便利です。

おそらく百均にはないと思われるので、ネットショップを検索したのですが、なかなか扱っておりません。そこで、初めてモノタロウを利用させて頂きました。

職人の店だと思っておりましたが、文具やオフィス用品も販売しているのですね。初回利用者には500円のクーポンが付いてきたので、より安く商品を入手できました。

これからも値段が安ければ利用したいと思います。

対象商品 : 00313644
2018-05-08
用途: パーツリストの保存
森川モーターサイクル 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

パーツリストが更新されるたびに冊数が増え続け、保存に困っていました。脱着が簡単で厚みがあるので整理しやすいです

対象商品 : 00313303
2018-04-10
用途: 納品書の整理
新正自動車有限会社 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

しっかりした作りで、開閉もスムーズにできて使いやすいです。

対象商品 : 00313285
2014-07-02
用途: 納品書等の綴り込み

脱・着イージーという名のとおり、脱着が楽々で気持ち良いですね。
ファイル本体の硬さも、手に持った時の重量感も丁度良い感じで
使い勝手が良く、有難いです。
改善点というのはおこがましいですが、インデックス用の仕切り紙の
カラーと枚数がもっと豊富であればなお素晴らしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする