GF300G-J1S015 ブラックハイパーガスケット 呼び径15A 日本バルカー 79869364 GF300G-J1S015 ブラックハイパーガスケット 呼び径15A 日本バルカー 79869364

ブラックハイパーガスケット 呼び径15A

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79869364 品番 GF300G-J1S015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。
耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。

用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 仕様ISO認証取得工場製 トラスコ品番850-5540 材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)-200〜300 規格JIS規格品 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)3(流体区分、温度により最高圧は異なります。 使用圧力10K 呼び径(A)15 印刷文字 外径(mm)58 内径(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする