曜日別特売
GF300G-J5S100 ブラックハイパーガスケット 呼び径100A 日本バルカー 79869870

 

GF300G-J5S100 ブラックハイパーガスケット 呼び径100A 日本バルカー 79869870
GF300G-J5S100 ブラックハイパーガスケット 呼び径100A 日本バルカー 79869870

ブラックハイパーガスケット 呼び径100A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
使用圧力5K
厚さ(mm)1.5
内容量1枚注文コード79869870品番GF300G-J5S100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。
耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。

用途
水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。
トラスコ品番251-4429材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)4使用圧力5K最高圧力(MPa)3(流体区分、温度により最高圧は異なります。)文字色呼び径(A)100外径(mm)149色調内径(mm)115各種認証ISO認証取得工場製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする