塗り箸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(13g) 注文コード79876276 品番ANN4SQ
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

おしゃれなキャラクターの塗り箸。
使いやすく持ちやすい21cmサイズ。
つかみやすい先角形状。
先端部分は、すべり止め加工。
お気に入りのキャラクターのお箸で気分も楽しくお食事♪

材質品名/合成漆器、表地の種類/天然木、表面塗装の種類/ウレタン塗装 長さ(cm)箸:21 デザインMKグリーンワールド
注意
※自動食器洗浄機・食器乾燥機・電子レンジ・オーブン使用不可。
※熱湯につけないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする