曜日別特売
D6-005BP ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパン 79880765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D6-005BP ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパン 79880765
D6-005BP ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパン 79880765

ブレーキローター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード79880765品番D6-005BP
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。
摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。

主な適合純正品番43512-87521質量(kg)2.9タイプソリッド寸法H(mm)12寸法A(mm)207寸法F(mm)4寸法D(Φmm)70寸法E(mm)88寸法B(mm)40.5寸法C(mm)114メーカーダイハツ寸法G(mm)M10×1.25主な適合車種ハイゼット摩耗限界(mm)11
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする