ハックベリー
ハックベリーの アイケア
ハックベリーの 老眼鏡
シニアグラスHB3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79882935
品番
P022S3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,737
販売価格(税別)
¥
2,488
バスケットに入れる
「強度数老眼鏡」
フレームの形状や鼻あての高さ、ツルの長さまで全て日本人に合った設計。
質量(g)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
137×140×37
フレーム色
ブルー&ブラウン
材質(フレーム)
PC・ニッケル銅合金
材質(レンズ)
PMMA
度数
3
入数
1個
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:34B2X10003890001
医薬品医療機器等法
一般医療機器