シニアグラスHB6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79883127 品番 P154S6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,737
販売価格(税別)
2,488

「強度数老眼鏡」
フレームの形状や鼻あての高さ、ツルの長さまで全て日本人に合った設計。
屈折率の高い圧縮レンズを使用、わずか24gの軽量設計。

質量(g)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×130×40 フレーム色カラフル 材質(フレーム)PC・銅合金 材質(レンズ)PC 度数6 入数1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B2X10003890001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする