首に掛けられる老眼鏡 オーバル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79883188 品番 P168K4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,287
販売価格(税別)
2,988

首に掛けられる老眼鏡。
日本人の骨格に合わせて設計したフレーム、 バネ丁番でフィット感抜群!
首に掛けるとアクセサリー感覚のおしゃれアイテムに!
使い終わったらサッと外せる 必要な時まで首でスタンバイ。

質量(g)29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×170×36 フレーム色ブラウン 材質(フレーム)PC・磁石 材質(レンズ)PMMA 度数4 入数1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B2X10003890001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする