宇都宮製作[手袋]
宇都宮製作[手袋]の 耐切創手袋
宇都宮製作[手袋]の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
宇都宮製作[手袋]の 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
仁王 耐切創手袋 M3130N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79885647
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ノンコートタイプ・13ゲージの中厚編・耐切創レベルF・通気性あり・METALQ(R)繊維使用
用途
・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。
材質
ポリエチレン・ポリエステル
サイズ
L
タイプ
ノンコート
入数(双)
1
機能
耐切創・通気性
全長(cm)
25.5
中指長(cm)
77
手のひらまわり(cm)
21
ゲージ数
13
耐切創性
レベルF
RoHS指令(10物質対応)
対応
EN388規格
2016規格:スコア:3×42F
注意
※・記載データなどは、製品作成時での資料・情報・データに基づいて作成しており、いかなる保証をなすものではございません。