前後2つのカメラで高画質(200万画素)同時録画ができる高性能ドライブレコーダー。
20段階(×1~20)の倍率設定が可能なリヤカメラズーム機能搭載でルームミラーに近い距離感に設定が可能。
画像補正技術「STARVIS(スターヴィス)」を搭載し、夜間でも鮮明な映像を録画。
デジタルインナーミラーでクリアな視界の10.88V型全面液晶ディスプレイを採用。
駐車ガイド線の幅、傾きとON・OFFを任意で調整が可能。
駐車ガイド線はリバースギアと連動。
液晶ディスプレイは低反射ガラスを採用し画面が明るく映り込みの減少を実現。
地デジノイズ低減設計のVCCI クラスB適合。
GPS搭載で位置情報や速度も同時に記録。
設定した速度を超えるとアラームでお知らせ。
白とびや黒つぶれを軽減するHDRを搭載。
LED信号機対応。
常時・緊急・駐車衝撃監視の3つの録画モードを搭載し、様々な場面に対応可能。
12V/24V車に対応。
リヤカメラはIP67防水防塵設計適合。
フロントカメラは下方スライドすることで、安全運転支援システムのユニット等が写り込みにくく、視界への影響を減少。
全面タッチパネルでかんたん操作が可能。
死角のないクリアな映像で後方を確認でき、駐車時も安心安全。
無料の専用PCビューアで撮影後もしっかり確認が可能。
交通事故時ドライブレコーダー買替補償制度対象製品。