NEWプラスチック手袋

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個(100枚) サイズM 注文コード79886724 品番#012
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

左右両用のため、片手でも使用でき経済的です。
軽作業に適しています。
ソフトで薄い塩化ビニール手袋です。
手首から取り出せて、衛生的にお使いいただけます。
介護・掃除に。
家事・園芸・DIY・ペットのケアに。

材質塩化ビニール樹脂 長さ(mm)中指長:80 厚さ(mm)約0.04 寸法(mm)手周囲:190 全長(mm)240 半透明 サイズM 入数(枚)100 規格パウダーフリー パッケージサイズ(mm)215×120×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする