※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するリンク数118L
118L
112L
134L
110L
104L
116L
148L
150L
142L
108L
124L
114L
102L
140L
120L
94L
146L
98L
138L
126L
106L
100L
96L
90L
130L
128L
136L
144L
122L
132L
92L
内容量1本注文コード79889279品番520RRS(GP;GP) 118L SKJ
参考基準価格(税別)¥16,402販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
EK520サイズ NXリングシールチェーン EK520RRS(GP;GP) ゴールドカラー
EKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。
車輌メーカーに純正採用されている株式会社江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、軽量化と耐久性を両立させた「エンデューロ・モタードレース用 シールチェーン」です。
最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「~450ccまで」のバイクに最適な商品です。
カシメジョイントMLJ 同梱/取付けには専用工具が必要です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。