曜日別特売
AD5 AD5 AIR ALARM ULAC(ユーラック) 79891370

AD5 AIR ALARM

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
ホワイト
注文コード
79891370
品番
AD5
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

120dBの衝撃アラーム、防水設計
アルミボディ+スチールフレーム
専用保護収納袋付き
156gと軽量、防塵蓋
6mmスチールピン
2000の組み合わせを備えた高セキュリティAbloyキーを使用

用途
寸法:80×44×54mm
重量:156g
Battery:CR2×1
素材:アルミニウム / ステンレス
ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする