曜日別特売
AD5 AD5 AIR ALARM ULAC(ユーラック) 79891415

 

AD5 AD5 AIR ALARM ULAC(ユーラック) 79891415
AD5 AD5 AIR ALARM ULAC(ユーラック) 79891415
AD5 AD5 AIR ALARM ULAC(ユーラック) 79891415
AD5 AD5 AIR ALARM ULAC(ユーラック) 79891415
AD5 AD5 AIR ALARM ULAC(ユーラック) 79891415
AD5 AD5 AIR ALARM ULAC(ユーラック) 79891415
AD5 AD5 AIR ALARM ULAC(ユーラック) 79891415

AD5 AIR ALARM

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
79891415
品番
AD5
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

120dBの衝撃アラーム、防水設計
アルミボディ+スチールフレーム
専用保護収納袋付き
156gと軽量、防塵蓋
6mmスチールピン
2000の組み合わせを備えた高セキュリティAbloyキーを使用

用途
寸法:80×44×54mm
重量:156g
Battery:CR2×1
素材:アルミニウム / ステンレス
色
ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする