ULAC(ユーラック)
AD5 AIR ALARM
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
オレンジ
注文コード
79891476
品番
AD5
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
120dBの衝撃アラーム、防水設計
アルミボディ+スチールフレーム
専用保護収納袋付き
156gと軽量、防塵蓋
6mmスチールピン
2000の組み合わせを備えた高セキュリティAbloyキーを使用
用途
寸法:80×44×54mm
重量:156g
Battery:CR2×1
素材:アルミニウム / ステンレス
色
オレンジ