曜日別特売
IE8809 アディダス RUNFALCON 5 M アディダス 79895850

メイン

IE8809 アディダス RUNFALCON 5 M アディダス 79895850
IE8809 アディダス RUNFALCON 5 M アディダス 79895850
IE8809 アディダス RUNFALCON 5 M アディダス 79895850
IE8809 アディダス RUNFALCON 5 M アディダス 79895850
IE8809 アディダス RUNFALCON 5 M アディダス 79895850
IE8809 アディダス RUNFALCON 5 M アディダス 79895850
IE8809 アディダス RUNFALCON 5 M アディダス 79895850
IE8809 アディダス RUNFALCON 5 M アディダス 79895850
IE8809 アディダス RUNFALCON 5 M アディダス 79895850

アディダス RUNFALCON 5 M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
レジェンドインク/フットウェアホワイト/コアブラック
レジェンドインク/フットウェアホワイト/コアブラック
コアブラック/コアブラック/コアブラック
サイズ275
内容量1足注文コード79895850品番IE8809
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

トラックでもトレッドミルでも、ゴールに向かって走るランナーをサポートする、アディダスのランニングシューズ。足を入れた瞬間から、クッションの効いたCloudfoamミッドソールのサポート力があるのにソフトな感触が得られる。足が呼吸できるメッシュアッパーと、耐久性に優れたアディウェアアウトソールを組み合わせた、一日中履いていたくなる頼れるトレーニングシューズ。

レジェンドインク/フットウェアホワイト/コアブラック
サイズ
275
仕様
レギュラーフィット、シューレースクロージャー、メッシュアッパー、テキスタイルライニング、OrthoLiteソックライナー、Cloudfoamミッドソール、ミッドソールドロップ/10mm(ヒール33mm・前足部23mm)、アディウェアアウトソール
材質
アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
質量(g)
304(27cm片足)
性別
メンズ
ドロップ寸法(mm)
10
スタック高(mm)
つま先:23、ヒール:33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする