アディダス RUNFALCON 5 M
トラックでもトレッドミルでも、ゴールに向かって走るランナーをサポートする、アディダスのランニングシューズ。足を入れた瞬間から、クッションの効いたCloudfoamミッドソールのサポート力があるのにソフトな感触が得られる。足が呼吸できるメッシュアッパーと、耐久性に優れたアディウェアアウトソールを組み合わせた、一日中履いていたくなる頼れるトレーニングシューズ。
- 仕様
- レギュラーフィット、シューレースクロージャー、メッシュアッパー、テキスタイルライニング、OrthoLiteソックライナー、Cloudfoamミッドソール、ミッドソールドロップ/10mm(ヒール33mm・前足部23mm)、アディウェアアウトソール
- 材質
- アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
- 質量(g)
- 304(27cm片足)
- 性別
- メンズ
- ドロップ寸法(mm)
- 10
- スタック高(mm)
- つま先:23、ヒール:33
- 内容量
- 1足
全6種類を絞り込む
色
サイズ
作業用スニーカー/シューズ の新着商品
カテゴリ
































