曜日別特売
JQ6957 アディダス コアランナー 5 TR ランニングシューズ アディダス 79897365

メイン

JQ6957 アディダス コアランナー 5 TR ランニングシューズ アディダス 79897365
JQ6957 アディダス コアランナー 5 TR ランニングシューズ アディダス 79897365
JQ6957 アディダス コアランナー 5 TR ランニングシューズ アディダス 79897365
JQ6957 アディダス コアランナー 5 TR ランニングシューズ アディダス 79897365
JQ6957 アディダス コアランナー 5 TR ランニングシューズ アディダス 79897365
JQ6957 アディダス コアランナー 5 TR ランニングシューズ アディダス 79897365
JQ6957 アディダス コアランナー 5 TR ランニングシューズ アディダス 79897365
JQ6957 アディダス コアランナー 5 TR ランニングシューズ アディダス 79897365
JQ6957 アディダス コアランナー 5 TR ランニングシューズ アディダス 79897365

アディダス コアランナー 5 TR ランニングシューズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ダークブルー/チョークホワイト/コアブラック
ダークブルー/チョークホワイト/コアブラック
コアブラック/コアブラック/カーボン
コアブラック/シルバーメタリック/カーボン
サイズ255
内容量1足注文コード79897365品番JQ6957
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

トラック以外でのランニングには、このadidasのランニングシューズを。公園の小道や起伏の多い地形での冒険的なランニング用に作られている。撥水性高いのアッパーは水滴を落とし、動きながらグリップ力を発揮するラグ付きアディウェアアウトソールを採用。Cloudfoamクッショニングは、コアランナー / CORERUNNER ならではの柔らかいサポートを提供する。

ダークブルー/チョークホワイト/コアブラック
サイズ
255
仕様
レギュラーフィット、シューレースクロージャー、撥水性メッシュアッパーに施されたリフレクターディテール、テキスタイルライニング、マッドガード、Cloudfoamミッドソール、ミッドソールドロップ/10mm(ヒール34mm・前足部24mm)、アディウェアアウトソール
材質
アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
質量(g)
301(サイズUK8.5・27cm片足)
性別
メンズ
ドロップ寸法(mm)
10
スタック高(mm)
つま先:24、ヒール:34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする