アディダス コアランナー 5 TR ランニングシューズ
トラック以外でのランニングには、このadidasのランニングシューズを。公園の小道や起伏の多い地形での冒険的なランニング用に作られている。撥水性高いのアッパーは水滴を落とし、動きながらグリップ力を発揮するラグ付きアディウェアアウトソールを採用。Cloudfoamクッショニングは、コアランナー / CORERUNNER ならではの柔らかいサポートを提供する。
- 仕様
- レギュラーフィット、シューレースクロージャー、撥水性メッシュアッパーに施されたリフレクターディテール、テキスタイルライニング、マッドガード、Cloudfoamミッドソール、ミッドソールドロップ/10mm(ヒール34mm・前足部24mm)、アディウェアアウトソール
- 材質
- アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
- 質量(g)
- 301(サイズUK8.5・27cm片足)
- 性別
- メンズ
- ドロップ寸法(mm)
- 10
- スタック高(mm)
- つま先:24、ヒール:34
- 内容量
- 1足
全20種類を絞り込む
色
サイズ
作業用スニーカー/シューズ の新着商品
カテゴリ
































