カワヨシ
カワヨシの バッグ・キャップ
カワヨシの バッグ
カワヨシの ショルダーバッグ
ショルダーバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79904468
品番
UBT-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
使い勝手の良い定番カジュアルシリーズ。通勤通学にも。
材質
ポリエステル・メッシュボンディング
色
ブラック
質量(g)
約290
容量(L)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約36×11×26