カワヨシ
カワヨシの バッグ・キャップ
カワヨシの バッグ
カワヨシの ボストンバッグ
ロールボストンバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79904495
品番
UBT-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
使い勝手の良い定番カジュアルシリーズ。大容量のロールボストン。ショルダーベルト付の、うれしい2way仕様。
材質
ポリエステル・メッシュボンディング
色
ブラック
質量(g)
約415
容量(L)
約31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約51×28×28