AFF WARE
AFF WAREの 冷房用品
AFF WAREの 小型扇風機
AFF WAREの 卓上用扇風機
USB充電式デスクファン 卓上扇風機
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ネイビー
注文コード
79908528
品番
AFF-DSF001-NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュなスクエア型のディスクトップファン、持ち手がついているので吊るして使用も可能です。
用途
充電式なのでどこでも使用が可能です
付属品
USBケーブル
寸法(mm)
195×190×65
色
ネイビー
質量(g)
約420
羽枚数
3
入力
DC5V1.0A(Max)
連続使用時間(時間)
3〜8
風量調整
3段階
充電時間(時間)
約8
インターフェイス
USB Micro-B
回転角度(°)
(上下)360