曜日別特売
ST5812 フルハーネス用ポーチST#5812 谷沢製作所 79910594

ST5812 フルハーネス用ポーチST#5812 谷沢製作所 79910594
ST5812 フルハーネス用ポーチST#5812 谷沢製作所 79910594
ST5812 フルハーネス用ポーチST#5812 谷沢製作所 79910594

フルハーネス用ポーチST#5812

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79910594
品番
ST5812
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フルハーネスを着用すると、ハーネスベルトが作業服の胸ポケットやズボンのポケットに重なる為、ポケットの形状によっては小物収納ができなくなります。
フルハーネス用ポーチは簡単に着脱が可能で、スマートフォンやフィールドノート(野帳)も入るサイズとなっています。
収納以外にもフルハーネスランヤードのフックを掛ける為のフックハンガーも付いている為、ポーチ側にフックを休止する時にも不自由なく掛ける事が可能です。
ポーチ内側には落下防止用D環が付いており、市販のストラップを繋げる事でスマートフォンの落下防止として使用可能です。

セット内容
ポーチ・固定用バックル・フックハンガー
材質
ポリエステル(ポーチ)
質量(g)
(バックル等を含む)1289
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×30×180
収納可能質量(kg)
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする