フレキシオPRO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79919405 品番2359081
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

低飛散・高品質仕上がりを可能にするXVLPテクノロジーを採用。フレキシオPROは低〜中粘度の塗料の塗装に最適なパートナーとなります。アタッチメントには1.8mmノズルのファインスプレーアタッチメントと4.0mmノズルのスタンダードスプレーアタッチメントの両方が付属されており、塗料粘度・作業スピードに合わせて、吐出量・エアー量をそれぞれ12段階で調節可能。高い霧化性能のおかげで、より細かいスプレーを作り出します。100V電源で使用可能で、バッテリー切れの心配もいりません。

用途最大50m2までの小規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、内外壁、その他タッチアップ塗装 質量(kg)2.3 容量(mL)1000 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)560 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量圧(MPa)0.02
関連資料:(0.92MB) 取扱説明書:(9.3MB)

商品説明動画

フレキシオPRO 製品紹介| WAGNER
フレキシオPRO セットアップ、塗装、洗浄&メンテナンスガイド| WAGNER

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする