MISM
MISMの 料理道具
MISMの フライパン・グリルパン
MISMの フライパン・炒め鍋
IHマ-ブル深フライパン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79942198
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
深さのあるIH対応フライパンです
材質
表面:内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付け塗装加工、、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
サイズ(cm)
28
寸法(縦×横×高さ)(mm)
292×480×145