商品画像

9031 ビニール手袋 極うす100枚入 粉無 9031 カジメイク 79951894 9031 ビニール手袋 極うす100枚入 粉無 9031 カジメイク 79951894

ビニール手袋 極うす100枚入 粉無 9031

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 79951894 品番 9031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

手にピッタリフィットする薄手仕上げにより素手感覚でお使いただける極薄手袋です。
ビニール手袋のため天然ゴムの手袋に比べて油や薬品に強い手袋です。
片手でも使用出来る左右兼用タイプです。
ポリマーコーティング加工のため、手袋脱着がスムーズにできます。

用途介護・美容・清掃などに。 材質ポリ塩化ビニル 長さ(mm)中指長:82 幅(mm)手の平幅:97 全長(mm)250(±5) ベージュ サイズM 入数(枚)100 粉有無粉なし
注意
※こちらの商品は「1箱(100枚入)」の商品です。ケース単位をご希望の場合は「10箱」でご発注ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする