日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 総記
ISO/IEC 27001:2022(JIS Q27001:2023)情報セキュリティマネジメント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
79954204
品番
9784542305502
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,490
販売価格(税別)
書籍
¥
5,900
バスケットに入れる
ISO/IEC 27001:2022 改正対応。改正のポイントを押さえてマネジメントシステムの有効性向上
仕様
初版年月日:2023/12、版型:A5
ページ数
176
ジャンル
工学・工業
著者名
中尾康二・山下真