PROTERIAL(プロテリアル)
タフトロ M 形 本体 4P 60A 30m
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
お客様組立品
46日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80014858
品番
LZ6M4N-30
参考基準価格(税別)
¥164,380
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
材質
絶縁カバー:硬質PVC
質量(g)
42
長さ(m)
30
極数
4
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
60
周囲温度
MAX40℃
導体断面積(mm
2
)
16
材質(導体)
銅条
グリーン購入法
適合