曜日別特売
LZ6M4N-60 タフトロ M 形 本体 4P 60A 60m PROTERIAL(プロテリアル) 80014885

タフトロ M 形 本体 4P 60A 60m

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可お客様組立品46日以内出荷とは
内容量1本注文コード80014885品番LZ6M4N-60
参考基準価格(税別)¥327,320販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(g)84長さ(m)60極数4定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする