PROTERIAL(プロテリアル)
タフトロ M 形 本体 3P 60A 20m
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
お客様組立品
46日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80014980
品番
LZ6M3N-20
参考基準価格(税別)
¥90,200
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
材質
絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)
24
長さ(m)
20
極数
3
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
60
周囲温度
MAX40℃
導体断面積(mm
2
)
16
材質(導体)
銅条
グリーン購入法
適合