PROTERIAL(プロテリアル)
タフトロ M 形 本体 3P 100A 40m
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
お客様組立品
46日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80015034
品番
LZ10M3N-40
参考基準価格(税別)
¥218,220
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
材質
絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)
52
長さ(m)
40
極数
3
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
100
周囲温度
MAX40℃
導体断面積(mm
2
)
28
材質(導体)
銅条
グリーン購入法
適合