曜日別特売
LZU150-15 タフトロ F 形 本体 150A 15m PROTERIAL(プロテリアル) 80015226

タフトロ F 形 本体 150A 15m

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可お客様組立品46日以内出荷とは
内容量1本注文コード80015226品番LZU150-15
参考基準価格(税別)¥36,080販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)11.7長さ(m)15定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする