PROTERIAL(プロテリアル)
タフトロ F 形 本体 150A 100m
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
お客様組立品
46日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80015278
品番
LZU150-100
参考基準価格(税別)
¥240,030
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
材質
絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)
78
長さ(m)
100
定格電流(A)
150
質量(kg/m)
0.78
導体断面積(mm
2
)
70
材質(導体)
銅条/亜鉛メッキ鋼より線
グリーン購入法
適合