トイレノ姿勢保持手スリ マエテア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80032410 品番MT-100
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

付け外し可能な大きな前手すりと、幅広い左右の手すりで姿勢崩れを支え、前傾姿勢を保ちます。

材質手すり:天然木 /手すりフレーム:ステンレス 質量(kg)13 幅(cm)【本体】62〜71(左右調節4.5cm) 寸法(cm)【前手すり幅】50.8〜59.8(左右調節4.5cm)【手すり高さ】55.6〜70.6(3cmきざみ6段階) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62〜71×42〜50×55.6〜70.6 最大使用者体重(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする