【オーダー】(トルク指定)単能形トルクドライバ/締付作業用 NTD

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トルク調整範囲(cN・m)5〜15 注文コード80052037 品番NTD15CN(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

非空転式
単能形
トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。
設定トルクに達すると一瞬トルクが低下して「脱力感」のような感触があり、正確な締付けができます。
設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。
NTD500CN、1000CNは補助ハンドル付。

トルク調整範囲(cN・m)5〜15 用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。 質量(kg)0.07 本体:緑 寸法L1(mm)24 適合ねじ小ねじ:(M1.8)、タッピンねじ:(M1.4)M1.6 寸法L2(mm)59 精度(%)±3 最小単位0.1 サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
※書類に記載する宛名、住所、電話番号をご指示下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする