WNMG080404-MF4 旋削 ISOネガインサート WNMG08 TM2501 セコ・ツールズ・ジャパン 80080037

旋削 ISOネガインサート WNMG08 TM2501

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.4
寸法L(mm)8.69
トラスコ品番429-2419
内容量1箱(10個)注文コード80080037品番WNMG080404-MF4
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。
TM2501

トラスコ品番
429-2419
寸法L(mm)
8.69
寸法RE(mm)
0.4
寸法S(mm)
4.76
材種
TM2501
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする