- ひょう量(kg)
- 6
- 目量(g)
- 2
- 計量皿寸法(mm)
- 200×250
- オプション
- 専用ACアダプタ、無線通信ユニット(Bluetooth(R)、ZBee)、無線プリンタ(Bluetooth(R)無線通信ユニット付)
- 材質
- ステンレス
- 質量(kg)
- 約7
- 種類
- 台はかり
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 電源
- 単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 【文字】メイン表示部:13.6×26、サブ表示部:3.2×6
- 定格電圧(V)
- DC3
- 検定
- 有
- 機能
- 零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※5、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)、使用地区補正機能(DP-6601Nのみ)、スパン調整機能(DP-6601Nのみ)
- 最大消費電力(W)
- 0.04
- 表示形式
- デジタル
- 電池寿命(連続時間)
- 約1400(アルカリ電池使用時※保存状態/使用環境により異なります)
- 最大風袋量(kg)
- 6
- 適合地域
- 北海道
- 防水保護等級
- IP65準拠
- ひょう量単位
- kg(キログラム)
- 使用湿度範囲(%RH)
- 30~85(結露なきこと)